ELETTRA SRL AEG - AEGASR3063 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 63A 415VAC 666959 - ASR3063
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 63 A
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 Kg CO₂-eq
EAN
5413656669593
Codice prodotto
AEGASR3063
Cod. produttore
ASR3063
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Resistenza a corto circuito (Icw):
2 kA
Potere di interruzione nominale:
0.189 kA
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20