pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGASR3040 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 40A 415VAC 666987 - ASR3040

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGASR3040 INT.MOD.ELFA ASR 3NO 40A 415VAC 666987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

28 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5413656669876

Codice prodotto

AEGASR3040

Cod. produttore

ASR3040

Produttore

ETT

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

415 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Resistenza a corto circuito (Icw):

2 kA

Potere di interruzione nominale:

0.12 kA

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP20