ELETTRA SRL AEG - AEGASR20100 INT.MOD.ELFA ASR 2NO 100A 415VAC 666954 - ASR20100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
5413656669548
Codice prodotto
AEGASR20100
Cod. produttore
ASR20100
Produttore
ETT
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Resistenza a corto circuito (Icw):
2 kA
Potere di interruzione nominale:
0.3 kA
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20


