pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPSP-4 SPIRALE PE NATURALE 4 - 20 - SP-4

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPSP-4 SPIRALE PE NATURALE 4 - 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 4...20 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650149930

Codice prodotto

ITPSP-4

Cod. produttore

SP-4

Produttore

ITP

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

5 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

4...20 mm

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...85 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

7 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

100 °C

Spessore della parete:

0.65 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.