pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPSP-2N SPIRALE PE NERA 3 - 15 - SP-2N

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPSP-2N SPIRALE PE NERA 3 - 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 3.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 3...15 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650149879

Codice prodotto

ITPSP-2N

Cod. produttore

SP-2N

Produttore

ITP

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

3.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

3...15 mm

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...85 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

5 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

100 °C

Spessore della parete:

0.6 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.