pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPSP-25N SPIRALE PE NERA 23 - 150 - SP-25N

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPSP-25N SPIRALE PE NERA 23 - 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 23...150 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8016650149626

Codice prodotto

ITPSP-25N

Cod. produttore

SP-25N

Produttore

ITP

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

25 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

23...150 mm

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...85 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

27 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

100 °C

Spessore della parete:

1.4 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.