ELEMATIC SPIT - ITPSP-20N SPIRALE PE NERA 18 - 120 - SP-20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 20 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 18...120 mm
Confezione
25 M
EAN
8016650149817
Codice prodotto
ITPSP-20N
Cod. produttore
SP-20N
Produttore
ITP
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
20 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
18...120 mm
Senza alogeni:
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...85 °C
Qualità del materiale:
Polietilene (PE)
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 HB
Larghezza della spirale:
22 mm
Temperatura d'esercizio di breve durata:
100 °C
Spessore della parete:
1.2 mm