pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPSP-12 SPIRALE PE NATURALE 11 - 70 - SP-12

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPSP-12 SPIRALE PE NATURALE 11 - 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 11...70 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 25 M

EAN

8016650149909

Codice prodotto

ITPSP-12

Cod. produttore

SP-12

Produttore

ITP

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

12 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

11...70 mm

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...85 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

14 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

100 °C

Spessore della parete:

1 mm

Spirale in polietilene a bassa densità (LDPE) estremamente flessibile, viene utilizzata per il contenimento dei fasci di cavi e delle loro derivazioni. Materiale resistente alle basi ed ai solventi organici.