pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP15510040 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 40 - 15510040

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP15510040 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Diametro del fascio - 40...48 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650150400

Codice prodotto

ITP15510040

Cod. produttore

15510040

Produttore

ITP

Diametro nominale:

40 mm

Diametro del fascio:

40...48 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-40...125 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.