pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP15510030 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 30 - 15510030

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP15510030 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 30...37 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650150387

Codice prodotto

ITP15510030

Cod. produttore

15510030

Produttore

ITP

Diametro del fascio:

30...37 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

30 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-40...125 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.