pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP15510014 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 14 - 15510014

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP15510014 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 14...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650150332

Codice prodotto

ITP15510014

Cod. produttore

15510014

Produttore

ITP

Diametro del fascio:

14...20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

14 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-40...125 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.