pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP15501018 CALZA TRECCIATA POLIESTERE GRIGIA DIAM 1 - 15501018

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP15501018 CALZA TRECCIATA POLIESTERE GRIGIA DIAM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 18...28 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650150073

Codice prodotto

ITP15501018

Cod. produttore

15501018

Produttore

ITP

Diametro del fascio:

18...28 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

18 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.