pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7279746010 Gefrierschrank 60cm NoFr. 7FAcher 256L. - 7279746010

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7279746010 Gefrierschrank 60cm NoFr. 7FAcher 256L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Potenza allacciata - 75 W

  • Volume utile - 256 l

  • Marcatura della stella - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842372780

Codice prodotto

EKR7279746010

Cod. produttore

7279746010

Produttore

EKR

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Potenza allacciata:

75 W

Volume utile:

256 l

Marcatura della stella:

4

Numero di elementi estraibili/cestelli:

5

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

230...230 V

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

0.45 A

Consumo di energia media annua:

240 kWh

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

595 mm

Altezza:

1714 mm

Profondità:

655 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

30 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

sì

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì

Indicatore di temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

20 kg/24h

Numero di vani congelatore con sportelli:

2

Con illuminazione:

no