ELDON AUSTRIA GMBH - HOFX230216G160 Climatizzatore per ambienti estremi, 22,29x10,23x13,64, 2300 BTU 115 V con riscaldamento, SS304 - X230216G160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...127 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574255548
Codice prodotto
HOFX230216G160
Cod. produttore
X230216G160
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
100...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
100...127 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
675 W
Portata aria fredda:
133...133 m³/h
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
55...55 °C
Larghezza:
259 mm
Altezza:
284 mm
Profondità:
30 mm