pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUID10050 Porta interna 1000x500 - UID10050

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUID10050 Porta interna 1000x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574101975

Codice prodotto

HOFUID10050

Cod. produttore

UID10050

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta interna

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Door, UID, UID10050 item measures 1000x500xmm has a material of Glass Re-enforced Polymer color Light Gray, finish Smooth Matte.