ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUFCP7501 Piastra cop. int., 735x535 - UFCP7501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 535 mm
Altezza - 735 mm
Adatto per armadi di larghezza - 535 mm
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574100770
Codice prodotto
HOFUFCP7501
Cod. produttore
UFCP7501
Produttore
HOF
Larghezza:
535 mm
Altezza:
735 mm
Adatto per armadi di larghezza:
535 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP7501 item measures 735x535x150mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.


