pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121024010 Refrigeratore termoelet. 94W - TE121024010

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121024010 Refrigeratore termoelet. 94W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...28 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 18...28 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 18...18 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237667

Codice prodotto

HOFTE121024010

Cod. produttore

TE121024010

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

18...28 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

18...28 V

Tensione d'esercizio in DC:

18...18 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

52 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

157 mm

Altezza:

305 mm

Profondità:

189 mm

Thermoelectric coolers utilize Peltier effects for closed-loop cooling in small enclosures. This Thermoelectric Cooler TE12 24V with Shroud, TE121024010 item measures 12.00x6.18x7.43in with a material of Steel colored Lt Gray.