pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT200216G150 T-Series esterni 586W115V - T200216G150

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT200216G150 T-Series esterni 586W115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...127 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...127 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237773

Codice prodotto

HOFT200216G150

Cod. produttore

T200216G150

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...127 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

586 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

254 mm

Altezza:

508 mm

Profondità:

251 mm

T-Series Compact Outdoor Acs have small footprint and designed to blend into surroundings. This T-Series Compact Outdoor with Heat T20, T200216G150 item is rated 2000BTU 115V with a material of Steel colored Lt Gray.