NVENT HOFFMAN - HOFSHC0809 Ripiano con fori, 800x900 - SHC0809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 900 mm
Larghezza - 709 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574068407
Codice prodotto
HOFSHC0809
Cod. produttore
SHC0809
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
900 mm
Larghezza:
709 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
856 mm
Max. capacità di carico:
51 kg
Colore:
Altro
Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0809 item measures 25x709x856mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.