pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0808 Ripiano con fori 800x800 - SHC0808

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0808 Ripiano con fori 800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Larghezza - 709 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574068391

Codice prodotto

HOFSHC0808

Cod. produttore

SHC0808

Produttore

HOF

Tipologia:

Fondo scomparto

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

709 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

756 mm

Max. capacità di carico:

51 kg

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0808 item measures 25x709x756mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.