ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101546G031 Slimfit 1500W - S101546G031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5056 Kg CO₂-eq
EAN
8713574237209
Codice prodotto
HOFS101546G031
Cod. produttore
S101546G031
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
10...55 °C
Larghezza:
400 mm
Altezza:
951 mm
Profondità:
260 mm