pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101526G031 Slimfit 1500W - S101526G031

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS101526G031 Slimfit 1500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574237193

Codice prodotto

HOFS101526G031

Cod. produttore

S101526G031

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

10...55 °C

Larghezza:

400 mm

Altezza:

951 mm

Profondità:

260 mm

SpectraCool SlimFit ACs are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. This SpectraCool Slim Fit Indoor S10, S101526G031 item is rated 1500W 230V C with material of Steel colored Lt Gray.