ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP1532 Guida DIN 2000 - PP1532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale - Acciaio
Forma del foro - Senza
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8713574013285
Codice prodotto
HOFPP1532
Cod. produttore
PP1532
Produttore
HOF
Tipologia:
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale:
Acciaio
Forma del foro:
Senza
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP1532 item measures 15x32xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.