pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP0515H Guida DIN con fori 2000 - PP0515H

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPP0515H Guida DIN con fori 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Forma del foro - Asola

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574013155

Codice prodotto

HOFPP0515H

Cod. produttore

PP0515H

Produttore

HOF

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Materiale:

Acciaio

Forma del foro:

Asola

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5 mm

A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP0515H item measures 5x15xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.