ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPLC01 Copri serratura SS304 - PLC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 39 mm
Altezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574166684
Codice prodotto
HOFPLC01
Cod. produttore
PLC01
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
39 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
19 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro


