pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP1120 Zoccolo ant/post., 100x1200 - P1120

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP1120 Zoccolo ant/post., 100x1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 1.2 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574073760

Codice prodotto

HOFP1120

Cod. produttore

P1120

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1.2 mm

Adatto per armadi di profondità:

100 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Larghezza:

1.2 mm

Altezza:

100 mm

Plinths provide extra space under the enclosure allowing cabling without any restrictions and simple cable installation. This Front/Rear Plinths, P, P1120 item measures 100x1193x95mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, color Umbra Gray.