NVENT HOFFMAN - HOFNS750 Barra PE 750x12x3 - NS750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574026452
Codice prodotto
HOFNS750
Cod. produttore
NS750
Produttore
HOF
Altezza:
750 mm
PE busbar with pre-made threaded holes. Up to 50 pieces of terminals, type OKD1, can be mounted to the busbar. This PE Busbar, NS750, NS750 item measures 12x754x3mm has a material of Copper color Unpainted, finish Mill.


