ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ360826G400 Raffreddamento 2416 W 230 V - NHZ360826G400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2228 Kg CO₂-eq
EAN
8713574246423
Codice prodotto
HOFNHZ360826G400
Cod. produttore
NHZ360826G400
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
8.5 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
292 mm
Altezza:
914 mm
Profondità:
356 mm