ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210226G051 Spectra Stretto SS 571W230V - N210226G051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1124 Kg CO₂-eq
EAN
8713574238275
Codice prodotto
HOFN210226G051
Cod. produttore
N210226G051
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
645 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
254 mm
Altezza:
531 mm
Profondità:
251 mm