pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210226G050 Spectra Stretto 571W230V - N210226G050

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN210226G050 Spectra Stretto 571W230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1124 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574238206

Codice prodotto

HOFN210226G050

Cod. produttore

N210226G050

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

207...253 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

645 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

254 mm

Altezza:

531 mm

Profondità:

251 mm

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor ACs provide space-saving solution on low-depth cabinets. This SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor AC, N210226G050 item is rated 2000BTU 230V with material of Steel color Lt Gray.