ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160126G051 Spectra Stretto SS 237W230V - N160126G051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574238251
Codice prodotto
HOFN160126G051
Cod. produttore
N160126G051
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
280 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
10...10 °C
Larghezza:
191 mm
Altezza:
419 mm
Profondità:
160 mm