pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160116G102 Spectra ACP-SS 278W 115V - N160116G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFN160116G102 Spectra ACP-SS 278W 115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...127 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...127 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238282

Codice prodotto

HOFN160116G102

Cod. produttore

N160116G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

100...127 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

100...127 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

278 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...131 °C

Larghezza:

191 mm

Altezza:

419 mm

Profondità:

160 mm

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact ACs utilize advanced coatings. This SpectraCool Compact Advanced Corrosion Protection Lvl 1, N160116G102 item is rated 800BTU 115V with material of SS316 finish Brushed.