ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMSMCP2008R5 Pannello front. Mod. 200x800 - MSMCP2008R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8713574214941
Codice prodotto
HOFMSMCP2008R5
Cod. produttore
MSMCP2008R5
Produttore
HOF
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
This MSMCP is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required. This Slotted Front Panels For Power Distribution, MSMCP, MSMCP2008R5 item measures 200x800x13mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


