pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS06-316 Console, 985x600x400 - MPGS06-316

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS06-316 Console, 985x600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 985 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192645

Codice prodotto

HOFMPGS06-316

Cod. produttore

MPGS06-316

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

600 mm

Altezza:

985 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Acciaio inox

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

The console has a hinged desk panel and an ergonomic design that allows for easy installation and access to HMI. This One-Piece Consoles In Stainless Steel, MPGS, MPGS06-316 item measures 985x600x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.