pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPG12R5 Console, 985x1200x400 - MPG12R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPG12R5 Console, 985x1200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Altezza - 985 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128026

Codice prodotto

HOFMPG12R5

Cod. produttore

MPG12R5

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1.2 mm

Altezza:

985 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Numero di porte:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

The compact console allows for easy installation and access to HMI-equipment. It increases the mounting space available. This One-Piece Consoles In Mild Steel, MPG, MPG12R5 item measures 985x1200x400mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.