ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS162 Console a leggio, 250x1600x985 - MPCS162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1.6 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 985 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1341 Kg CO₂-eq
EAN
8713574033764
Codice prodotto
HOFMPCS162
Cod. produttore
MPCS162
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1.6 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
985 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio inox
Numero di porte:
2
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12