ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS121-316 Console sup., 500x1200x494 - MPCS121-316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1.2 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 494 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 kg CO₂eq
EAN
8713574157187
Codice prodotto
HOFMPCS121-316
Cod. produttore
MPCS121-316
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1.2 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
494 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio inox
Numero di porte:
2
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12