ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS101 Console sup., 500x1000x494 - MPCS101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 494 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 kg CO₂eq
EAN
8713574033696
Codice prodotto
HOFMPCS101
Cod. produttore
MPCS101
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
494 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio inox
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12