pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS063 Console base, 700x600x500 - MPCS063

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS063 Console base, 700x600x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574033658

Codice prodotto

HOFMPCS063

Cod. produttore

MPCS063

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Parte inferiore

Larghezza:

600 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

500 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Acciaio inox

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system, MPCS, is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. This Console System Stainless Steel, MPCS, MPCS063 item measures 700x600x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.