ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPCS062 Console a leggio, 250x600x985 - MPCS062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 985 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1341 kg CO₂eq
EAN
8713574033641
Codice prodotto
HOFMPCS062
Cod. produttore
MPCS062
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
985 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio inox
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12


