ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC082R5 Console a leggio, 250x800x985 - MPC082R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 800 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 985 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1341 Kg CO₂-eq
EAN
8713574128163
Codice prodotto
HOFMPC082R5
Cod. produttore
MPC082R5
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
800 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
985 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7.04
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
12