pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC061R5 Console sup., 500x600x494 - MPC061R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC061R5 Console sup., 500x600x494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 494 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128200

Codice prodotto

HOFMPC061R5

Cod. produttore

MPC061R5

Produttore

HOF

Larghezza:

600 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

494 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC061R5 item measures 500x600x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.