ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2085R5 Telaio cavi sup. 200x800x500 - MCU2085R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Codice RAL (simile) - 7035
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
8713574126268
Codice prodotto
HOFMCU2085R5
Cod. produttore
MCU2085R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
500 mm


