ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20128RDR5 Armadio a pavim.2000x1200x800 - MCD20128RDR5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1.2 mm
Altezza - 2 mm
Profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8713574228108
Codice prodotto
HOFMCD20128RDR5
Cod. produttore
MCD20128RDR5
Produttore
HOF
Larghezza:
1.2 mm
Altezza:
2 mm
Profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Acciaio inox
Numero RAL:
7.04
Indipendente:
sì
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
sì
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
4
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
sì
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP56
Grado di protezione (NEMA):
12
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
940 W


