pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLEDHL24V12 Lampada a LED 305 mm. - LEDHL24V12

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLEDHL24V12 Lampada a LED 305 mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Regolabile - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574246614

Codice prodotto

HOFLEDHL24V12

Cod. produttore

LEDHL24V12

Produttore

HOF

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Regolabile:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

22...28 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Per zona Ex gas:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...60 °C

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Potenza totale:

11 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Larghezza:

56 mm

Altezza/profondità:

393 mm

Lunghezza:

393 mm

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.82 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Hazardous Location LED Strip Lights provide enclosure illumination in hazardous environments. This Hazardous Location LED Light Strip, LEDHL24V12 item measures 13.56x1.69x2.69 inches with a material of Aluminum.