ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G150 Spectra Outdoor5861W230V - G572026G150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Con regolazione della temperatura - sì
Funzione master/slave - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574337091
Codice prodotto
HOFG572026G150
Cod. produttore
G572026G150
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
530 mm
Altezza:
1465 mm
Profondità:
388 mm


