pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G102 Spectra ACP-SS 4689W 230V - G572026G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G102 Spectra ACP-SS 4689W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 220...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238442

Codice prodotto

HOFG572026G102

Cod. produttore

G572026G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

5.86 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

530 mm

Altezza:

1465 mm

Profondità:

388 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G572026G102 item is rated 20000BTU 230V with material of SS316 finish Brushed.