ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG572026G051 Spectra interni SS4689W230V - G572026G051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 220...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574238152
Codice prodotto
HOFG572026G051
Cod. produttore
G572026G051
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
220...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
220...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
5.86 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
10...55 °C
Larghezza:
530 mm
Altezza:
1465 mm
Profondità:
388 mm