pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521246G102 Spectra ACP-SS 2540W 400V - G521246G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521246G102 Spectra ACP-SS 2540W 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574238435

Codice prodotto

HOFG521246G102

Cod. produttore

G521246G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3.5 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

435 mm

Altezza:

1338 mm

Profondità:

296 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G521246G102 item is rated 12000BTU with material of Brushed, SS316 finish 460V.