pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521226G102 Spectra ACP-SS 2900W 230V - G521226G102

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG521226G102 Spectra ACP-SS 2900W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 220...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 220...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5056 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574238428

Codice prodotto

HOFG521226G102

Cod. produttore

G521226G102

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

3.5 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

435 mm

Altezza:

1338 mm

Profondità:

296 mm

SpectraCool Advanced Corrosion Protection ACs utilize advanced coatings extending life of unit. This SpectraCool Advanced Corrosion Protection Lvl 1, G521226G102 item is rated 12000BTU 230V with material of SS316 finish Brushed.